Pinza para segmentos de pistón

Número de artículo: 6397100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 6397100
    EAN / GTIN 4010886639719
    Número del fabricante 6397100
    Número L L60160 3599

    Descripción

    Descripción:

    Con tornillo de ajuste
    Niquelado brillante

    Característica:

    • Longitud total [pulgadas]: 8.1/4
    • Longitud total [mm]: 210 mm
    • Superficie: Niquelado brillante
    • Margen de sujeción (mín./máx.): 30-60
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión sin chispas: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra