Ceñidor de segmento de pistón

Número de artículo: 6396800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Soporte para cuchillas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6396800
    EAN / GTIN 4010886639689
    Número del fabricante 6396800
    Número L L60160 2811

    Descripción

    Descripción:

    Incluye una llave de ajuste
    Incluye llave de ajuste

    Característica:

    • Anchura total [mm]: 74 mm
    • Altura total [mm]: 55 mm
    • Longitud total [pulgadas]: 3
    • Longitud total [mm]: 110 mm
    • Margen de sujeción (mín./máx.): 57-125
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra