Juegos de vasos de punta para Torx®, cuadrado de 1/2 pulgada 9 piezas

Número de artículo: 639516
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock
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
Quality Dress 8767 C HF 1
Número de piezas 9
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Longitud 165 mm
Anchura 140 mm
Altura 65 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 639516
EAN / GTIN 4013288184276
Número del fabricante 05004202001

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123;
insertos para llaves de vaso
según DIN 3124.
Cuadrados machos interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos Torx® interiores con rosca M4 − M14.

Material:

Acero al cromo molibdeno, cromado mate.

Volumen de suministro:

Insertos para destornilladores: 9 uds. tam. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Almacenamiento en: Estuche de tejido con cierre por adherencia