Juegos de vasos de punta para Torx®, cuadrado de 1/2 pulgada 6 piezas, largo

Número de artículo: 639509
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 6
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Longitud 322 mm
Anchura 135 mm
Altura 57 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 639509
EAN / GTIN 4018754269419
Número del fabricante 91311413

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123;
vasos
según DIN 3124.
Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos Torx® interiores con rosca M6 − M14.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento.

Volumen de suministro:

Insertos para destornilladores: 6 uds. tam. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS