Juego de vasos de punta con recubrimiento TiN para Torx®, cuadrado de 1/2 pulgada 9 piezas

Número de artículo: 639506
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 9
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Longitud 185 mm
Anchura 153 mm
Altura 52 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras; Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 639506
EAN / GTIN 4000896051540
Número del fabricante 992/9
Fabricante HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123;
vasos
según DIN 3124.
Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.
Cuchillas con recubrimiento TiN para una resistencia a la adhesión y la abrasión extremadamente elevada. Con protección contra la corrosión optimizada.

Aplicación:

Para tornillos Torx® interiores con rosca M4 − M14.

Material:

Casquillo de acero al cromo vanadio, cromado resistente al desprendimiento. Varilla de acero especial con recubrimiento TiN.

Volumen de suministro:

Insertos para destornilladores: 9 uds. tam. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Almacenamiento en: Smartcase con función de colocación elevada

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra