Juego de vasos de punta de 6 caras, cuadrado de 1/2 pulgada 6 piezas, largo

Número de artículo: 639417
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
  • Intervalo de ancho de llave hexagonal: 4-10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 8740 C HF 2
Número de piezas 6
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Intervalo de ancho de llave hexagonal 4-10 mm
Longitud 165 mm
Anchura 140 mm
Altura 65 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 639417
EAN / GTIN 4013288185457
Número del fabricante 05004210001

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123;
insertos para llaves de vaso
según DIN 3124.
Cuadrados machos interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono interior con rosca M5 − M12.

Material:

Acero al cromo molibdeno, cromado mate.

Volumen de suministro:

Insertos para destornilladores: 6 uds. tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
Almacenamiento en: Estuche de tejido con cierre por adherencia