• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llaves dinamométricas ∙ 2 % ∙ Cuadrado insertable 9 x 12 mm ∙ 183 mm ∙ 2 – 25

Número de artículo: 6391-25V
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6391-25V
EAN / GTIN 4000896145867
Número del fabricante 6391-25V
Número L L60140 1583

Descripción

Descripción:

  • Valor de disparo ajustado previamente de fábrica conforme a las preferencias del cliente
  • Exactitud ± 2 % (6391-10: 6 %) del valor ajustado (en el sentido de accionamiento)
    Puede utilizarse para roscas a la derecha y a la izquierda girando la herramienta insertable
  • Conexión enchufable para acoplar herramientas insertables
  • Valor ajustable de forma fija
  • Especialmente adecuado para la aplicación en la fabricación en serie industrial
  • Ajuste del valor deseado de par de apriete con llave combinada 6399 junto con el comprobador HAZET 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E u otro dispositivo adecuado
  • Ninguna llave de esta serie (HAZET 6391–6392) dispone de escala de ajuste ni señalizador óptico
  • Con certificado de calibración y número de serie
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado insertable 9 x 12 mm
  • Dimensiones / longitud: 183 mm
  • Peso neto (kg): 0.24 kg
  • Nm mín.-máx.: 2 – 25 Nm
  • Tolerancia: 2 %
  • Longitud efectiva de la llave dinamométrica mín.-máx. l1 mm: 173.00 – 173.00 Nm
  • Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 1.2 – 14.7 kg
  • Grosor de la cabeza a: 17 mm
  • Anchura de la cabeza b: 22 mm
  • ¡Ya no hace falta volver atrás! Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra