Cuchilla rascadora

Número de artículo: 63903129050
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cuchillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63903129050
EAN / GTIN 4014586210636
Número del fabricante 63903129050
Número L L00010 740

Descripción

Descripción:

  • Cuchilla rascadora
  • forma de pala, con revestimiento de protección contra arañazos, paquete de 2

Característica:

  • Longitud total 64 mm
  • longitud del filo de corte 12 mm
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra