Aceitera

Número de artículo: 6390280
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Aceitera para engrase

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6390280
EAN / GTIN 4010886639023
Número del fabricante 6390280
Número L L60160 4397

Descripción

Descripción:

298-02 Aceitera de plástico
No. 298-02 Aceitera simple de material plástico

Característica:

  • Anchura total [mm]: 47 mm
  • Altura total [mm]: 47 mm
  • Longitud total [mm]: 245 mm
  • Litro: 0,125
  • Pinta: 1/4
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra