Vástago de montaje Weldon de 3/4 de pulgada

Número de artículo: 63901064020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Fresa de corona

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 63901064020
    EAN / GTIN 4014586403199
    Número del fabricante 63901064020
    Número L L00010 3310

    Descripción

    Descripción:

    • Vástago Weldon de 3/4 de pulgada
    • Con suministro de refrigerante interno
    • Cambio de broca sin herramientas

    Característica:

    • Profundidad de corte 75 mm
    • cono MK 2
    • taladro-Ø 12 - 35 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra