Llave de boca abierta, ajustable de 6″.

Número de artículo: 6380990
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6380990
EAN / GTIN 4010886638095
Número del fabricante 6380990
Número L L60160 126

Descripción

Descripción:

Modelo sueco, moleta con rosca a la izquierda
Modelo sueco, moleta con rosca a izda
Con la escala de ajuste

Característica:

  • Diseño: Modelo sueco, rueda con engranaje a la izquierda
  • Anchura total [mm]: 45 mm
  • Altura total [mm]: 12 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 6
  • Longitud total [mm]: 152 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: cromado, cabezas pulidas, puntas bruñidas
  • División de escala: 0-20
  • Rango de sujeción [pulgadas]: 25/32
  • Anchura de sujeción [mm]: 20 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Orificio de suspensión: sí
  • Escala de ajuste: sí
  • Función de trinquete: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop