Carraca reversible, 3/8 pulgada, con expulsor completamente aislado, Tipo: 3/8

Número de artículo: 637681 3/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
90 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Longitud total 200 mm
Superficie con aislamiento de plástico
con cabezal articulado no
con cabezal basculante no
con función de martillo no
con QuickRelease no
Botón de carraca que se puede soltar del mango no
Mango giratorio no
extraíble gradualmente no
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 637681 3/8
EAN / GTIN 4067263120711
Número del fabricante 637681 3/8

Descripción

Ejecución:

Con aislamiento de plástico hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Nota:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V. En áreas de seguridad solo deben combinarse entre sí herramientas completamente aisladas (n.° 637681637689).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Carraca reversible, 3/8 pulgada, con expulsor completamente aislado, Tipo: 3/8

Carraca reversible, 3/8 pulgada, con expulsor completamente aislado, Tipo: 3/8

a petición
En stock
90 piezas en stock
69,43 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
404 piezas en stock
52,68 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul 3/8 pul
Longitud total 200 mm 197 mm
Tipo de producto Carraca Carraca

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra