Vaso de seis caras, 3/8 pulgada VDE totalmente aislado, Ancho de llave: 10mm

Número de artículo: 637656 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 10 mm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ lado de salida 18 mm
Longitud 45 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado, con aislamiento de plástico
con perfil AS-Drive no
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 637656 10
EAN / GTIN 4007555300100
Número del fabricante 300100
Fabricante Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Descripción

Ejecución:

Con aislamiento de plástico hasta 1000 voltios según DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Nota:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V. En áreas de seguridad solo deben combinarse entre sí herramientas completamente aisladas (n.° 637650637656).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra