{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 5 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Longitud de varilla sin aislar | 9 mm | |
Longitud | 80 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado, con aislamiento de plástico | |
con anillo soporte | no | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637654 5 | |
EAN / GTIN | 4007555307055 | |
Número del fabricante | 307055 | |
Fabricante | Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.klaus-friedrich.com |