{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 3/16 pul | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
⌀ lado carraca | 17,8 mm | |
Longitud | 52 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637640 3/16 | |
EAN / GTIN | 4018754004492 | |
Número del fabricante | 02450012 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada 3/16 pul
a petición
En stock
107 piezas en stock
11,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
863 piezas en stock
7,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
564 piezas en stock
4,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
999 piezas en stock
5,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 17,8 mm | 19 mm | 12 mm | 19 mm |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | 3/8 pul | 1/4 pul | 3/8 pul |
Longitud | 52 mm | 47 mm | 36 mm | 47 mm |
Hexágono | 3/16 pul | 3/16 pul | 3/16 pul | 3/16 pul |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |