• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Vaso de punta, 3/8 pulgada para Torx® largo, Perfil Torx®: TX50

Número de artículo: 637565 TX50
Copiar
Descuento
7,95 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 25 may 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX50
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Medida de perfil A 8,8 mm
⌀ lado carraca 17,8 mm
Longitud 100 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 637565 TX50
Copiar
EAN / GTIN 4045197726100
Copiar
Número del fabricante 637565 TX50
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.
Varilla de acero especial altamente aleado, brillante.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.