{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX45 | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Medida de perfil A | 7,8 mm | |
⌀ lado carraca | 17,5 mm | |
Longitud | 107 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637549 TX45 | |
EAN / GTIN | 4062406265526 | |
Número del fabricante | 637549 TX45 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaso de punta, 3/8 pulgada para Torx® largo TX45
a petición
En stock
72 piezas en stock
11,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
274 piezas en stock
9,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 17,5 mm | 17,5 mm |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | 3/8 pul |
Longitud | 107 mm | 43 mm |
Perfil Torx® | TX45 | TX45 |
Medida de perfil A | 7,8 mm | 7,8 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |