{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 16 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
⌀ lado de salida | 21,7 mm | |
Longitud | 60 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Mecanismo de sujeción para bujías | Resorte corona | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637340 16 | |
EAN / GTIN | 4000896040131 | |
Número del fabricante | 880AKF |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso para bujías, 3/8 pulgada, Ancho de llave: 16mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
17,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
520 piezas en stock
12,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 21,7 mm | 21,7 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | 3/8 pul |
Mecanismo de sujeción para bujías | Resorte corona | Soporte de goma |
Longitud | 60 mm | 60 mm |
Ancho de llave | 16 mm | 16 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |