{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 21 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
⌀ lado de salida | 27,9 mm | |
Longitud | 64 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637320 21 | |
EAN / GTIN | 4045197557612 | |
Número del fabricante | 637320 21 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada largo, Ancho de llave: 21mm
a petición
En stock
632 piezas en stock
10,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
403 piezas en stock
6,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 27,9 mm | 27,9 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | 3/8 pul |
Longitud | 64 mm | 29 mm |
Ancho de llave | 21 mm | 21 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |