Ejecución:
Material principal
85% poliéster, 15% algodón, satén, 300g/m²
Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle y solapa
Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para piernas con fuelle y solapa
Bolsillos interiores para protección de rodillas
Bolsillos pectorales con solapa y cierre de cierre por adherencia
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos inclinados
Detalles
Bolsillo retráctil porta-identificación
Bolsillo trasero con fuelle y solapa
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos inclinados
Detalles
Identificación bolsillo
Fuelle en espalda
Cuello alto con cremallera
Elástico ajustable en cintura
Acabado
Bajo de perneras ajustable con cierre de adherencia
Final de mangas ajustable con cierre de adherencia
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cintas reflectantes alrededor de las piernas, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros
Cierre frontal
Robusta cremallera metálica bidireccional oculta
Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797
Descripción:
- Bolsillos de pecho con solapas y sujecion de cierre por adherencia
- Bolsillos laterales abiertos, uno de ellos con anilla D
- Bolsillos de pernera y traseros con fuelle, con solapas
- Soporte para martillo
- Bolsillo para regla plegable con bolsillo para bolígrafo y soporte para navaja
- Longitud de manga ajustable con cierre de adherencia
- Bolsillo para teléfono en el interior
- Bolsillos interiores en las rodillas
- Cinta reflectante de 50 mm
- Bolsillo para tarjeta de identificación
- Certificado según EN 471 Clase 3, norma europea para ropa de alta visibilidad
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 3