Buzo alta visibilidad C50

Número de artículo: 637318045389C50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color high vis orange / marineblau
    Talla de confección DE 50
    Tipo de producto Mono

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 637318045389C50
    EAN / GTIN 7330509254431
    Número del fabricante 637318045389C50

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    85% poliéster, 15% algodón, satén, 300g/m²

    Bolsillos
    Bolsillos traseros con fuelle y solapa
    Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
    Bolsillo para piernas con fuelle y solapa
    Bolsillos interiores para protección de rodillas
    Bolsillos pectorales con solapa y cierre de cierre por adherencia
    Bolsillo interior para teléfono
    Bolsillos inclinados

    Detalles
    Bolsillo retráctil porta-identificación
    Bolsillo trasero con fuelle y solapa
    Bolsillo interior para teléfono
    Bolsillos inclinados

    Detalles
    Identificación bolsillo
    Fuelle en espalda
    Cuello alto con cremallera
    Elástico ajustable en cintura

    Acabado
    Bajo de perneras ajustable con cierre de adherencia
    Final de mangas ajustable con cierre de adherencia

    Reflex
    Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cintas reflectantes alrededor de las piernas, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

    Cierre frontal
    Robusta cremallera metálica bidireccional oculta

    Lavado
    Lavado en lavandería EN ISO 15797

    Descripción:

    • Bolsillos de pecho con solapas y sujecion de cierre por adherencia
    • Bolsillos laterales abiertos, uno de ellos con anilla D
    • Bolsillos de pernera y traseros con fuelle, con solapas
    • Soporte para martillo
    • Bolsillo para regla plegable con bolsillo para bolígrafo y soporte para navaja
    • Longitud de manga ajustable con cierre de adherencia
    • Bolsillo para teléfono en el interior
    • Bolsillos interiores en las rodillas
    • Cinta reflectante de 50 mm
    • Bolsillo para tarjeta de identificación
    • Certificado según EN 471 Clase 3, norma europea para ropa de alta visibilidad

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN ISO 20471, Class 3

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra