Llave de garras para filtros de aceite, 3/8 pulgada

Número de artículo: 637315
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Longitud de la garra 50 mm
Altura total 65 mm
Gama de sujeción 68 mm - 120 mm
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 637315
EAN / GTIN 4018754046621
Número del fabricante 74620002

Descripción

Aplicación:

Para soltar el filtro de aceite en vehículos.

Norma:

DIN 3120