Vaso para bujías 3/8 pulgada 18 mm

Número de artículo: 637310 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
84 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 18 mm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
⌀ lado de salida 24,2 mm
Longitud 65 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
Mecanismo de sujeción para bujías Soporte de goma
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 637310 18
EAN / GTIN 4018754003228
Número del fabricante 02130018

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.
Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha con perfil AS-Drive para la protección de tornillos y tuercas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado.
Insertos para llaves de vaso de 6 caras.

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.