Hojas de lijado

Número de artículo: 63728010016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63728010016
EAN / GTIN 4014586184524
Número del fabricante 63728010016
Número L L00010 39

Descripción

Descripción:

  • Hojas de lijado
  • perforadas, Ø 150 mm, con cierre de cierre por adherencia
  • ámbito de aplicación: metal, carrocerías, juntas soldadas, juntas de soldadura, PRFV. Calidad: paño abrasivo de alto rendimiento, totalmente ligado con resina sintética, corindón. Características: Muy estable, gran capacidad de arranque

Característica:

  • Grano 60
  • PU 50 uds

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra