Esponja para pulir

Número de artículo: 63723034010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Esponja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63723034010
EAN / GTIN 4014586304960
Número del fabricante 63723034010
Número L L00010 1332

Descripción

Descripción:

  • Esponja de pulido
  • Ø 195 mm para disco de desbaste Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M14 con sistema de fijación de cierre por adherencia. Velocidad de trabajo recomendada 500 - 1 000 rpm

Característica:

  • Ø 195 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra