Vellón abrasivo

Número de artículo: 63723022016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 63723022016
    EAN / GTIN 4014586233741
    Número del fabricante 63723022016
    Número L L00010 1702

    Descripción

    Descripción:

    • Vellón abrasivo
    • Con pliegue ondulado, anchura aprox. 30 mm, agujero 14 mm, para trabajos ligeros de desbarbado, desoxidación, trabajos ligeros de lijado, trabajos decorativos

    Característica:

    • Ø 200 mm

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra