Anillos de pulido, sisal, tela

Número de artículo: 63723012017
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Anillo de paño

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63723012017
EAN / GTIN 4014586226644
Número del fabricante 63723012017
Número L L00010 663

Descripción

Descripción:

  • Anillos de pulido, sisal, paño
  • para - el lijado/cepillado fino y la nivelación de metales no ferrosos tras el lijado previo con grano 240 - 280 con pasta de cepillado ″amarilla″. - Lijado fino/cepillado y nivelación de hierro/acero y acero inoxidable tras el lijado previo con grano 280 - 320 con pasta de cepillado ″amarilla″ -Pulido/cepillado mate de metales no ferrosos, hierro/acero y acero inoxidable con pasta de cepillado ″amarilla″. - Prepulido de hierro/acero y acero inoxidable con pasta de prepulido ″naranja″ Ancho aprox. 30 mm, diámetro 14 mm

Característica:

  • Ø 200 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra