Láminas abrasivas, circón

Número de artículo: 63717237010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Hoja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63717237010
EAN / GTIN 4014586329635
Número del fabricante 63717237010
Número L L00010 1469

Descripción

Descripción:

  • Hojas abrasivas de circonio
  • Excelente rendimiento de eliminación en superficies extremadamente duras como lacas transparentes (por ejemplo, lacas para parquet) o metal. La hoja abrasiva para todos los trabajos de pavimentación. Calidad de papel extremadamente estable gracias a un aglutinante de resina sintética completa extremadamente pesado con un revestimiento de corindón de circonio de alta calidad. Perforado, para utilizar con la placa de lijado perforada y la extracción de polvo, cierre por adherencia

Característica:

  • Grano 60
  • longitud del filo 80 mm
  • PU 35 uds

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra