Láminas abrasivas, circón

Número de artículo: 63717235010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Hoja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63717235010
EAN / GTIN 4014586329611
Número del fabricante 63717235010
Número L L00010 1467

Descripción

Descripción:

  • Hojas de lijado, zirconio
  • Excelente arranque de virutas en superficies extremadamente duras como lacas transparentes (por ejemplo, lacas de parquet) o metal. La hoja abrasiva para todos los trabajos de pavimentación. Calidad de papel extremadamente estable gracias a un aglutinante de resina sintética completa extremadamente pesado con un revestimiento de corindón de circonio de alta calidad. Ø 115 mm, perforado, para uso con y sin extracción de polvo, cierre por adherencia

Característica:

  • Grano 80
  • PU 12 piezas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra