Juego de hojas abrasivas

Número de artículo: 63717082033
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Hoja abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 63717082033
    EAN / GTIN 4014586207667
    Número del fabricante 63717082033
    Número L L00010 12

    Descripción

    Descripción:

    • Juego de hojas de lijado
    • 50 hojas de lijado de diferentes tamaños de grano para uso universal, desde el lijado grueso hasta el fino, en casi todos los materiales. Los granos abrasivos de corindón y el aglomerado completo de resina sintética garantizan un gran arranque de material, un bajo nivel de obstrucción y una larga vida útil. Contenido: 10 hojas abrasivas de grano 60, 80, 120, 180, 240, sin perforar, con cierre de cierre por adherencia. Ventaja de precio en comparación con la compra individual

    Característica:

    • Longitud del borde 80 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra