Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive 17 mm

Número de artículo: 637125 17
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.241 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
  • Perfil de llaves de vaso de 6 caras: Surfacedrive
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 21/32 pul
Ancho de llave 17 mm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Perfil de llaves de vaso de 6 caras Surfacedrive
Norma DIN 3124
⌀ lado de salida 23,4 mm
Longitud 27 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras Surface Drive
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 637125 17
EAN / GTIN 4045197497406
Número del fabricante 637125 17

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.
La apertura de los vasos Surface Drive proporciona un asiento más firme y una eficacia superior. La presión actúa directamente en las superficies de las tuercas y tornillos; los bordes sensibles quedan protegidos. También los tamaños intermedios, por ejemplo, en pulgadas (A/F, BSF, BSW) y los tornillos usados se pueden apretar o aflojar con Surface Drive.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.