Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada, Ancho de llave: 1/2pul

Número de artículo: 637100 1/2
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (pul) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 1/2 pul
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
⌀ lado de salida 18 mm
Longitud 30 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 12 caras
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 637100 1/2
Copiar
EAN / GTIN 4018754004249
Copiar
Número del fabricante 02410032
Copiar
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.
Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha con perfil AS-Drive para la protección de tornillos y tuercas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.