Discos de corte LONGLIFE para acero 230 x 3,0

Número de artículo: 637074
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 637074
    EAN / GTIN 9003176370749
    Número del fabricante 637074

    Descripción

    Descripción:

    El disco de corte LONGLIFE PREMIUM para el lijadora angular ha sido especialmente desarrollado para aplicaciones de separación largas. Con su potente diseño, es la herramienta ideal para cortar acero y acero fino. Hecho de materiales de alta calidad, se ha optimizado para una mayor durabilidad. Haga su trabajo de manera eficiente con este disco de corte único.

    Característica:

    • Forma: 42 DISCO BOMBEADO
    • Tamaño del grano: 30
    • Vs /max: 80 m/s..
    • Idoneidad material: Acero
    • Línea de producto: PREMIUM
    • Especificación: A 30 S- BFX A
    • Dimensión (D x U x H): 230 x 3,0 x 22,23 mm
    • Diámetro: 230 mm
    • Grosor: 3 mm
    • Agujero: 22,23 mm
    • Herramienta para: Lijadora angular

    Ventaja:

    • La vida útil más alta gracias a la tecnología LONGLIFE
    • Tiempos de trabajo más cortos gracias a una excelente eficiencia de corte y baja tensión térmica en la pieza de trabajo (generación de calor)
    • No se requiere ningún retrabajo, como limpieza o desbarbado

    Aplicación:

    • Para procesar diferentes calidades de acero
    • Para cortar hojas, perfiles, tuberías, varillas y material sólido

    Recomendación:

    • 1,0 a 1,9 mm para el corte más rápido y rebabas mínimas
    • 2,0 a 3,0 mm para una vida útil más larga y máxima estabilidad

    Características especiales:
    • Perfecto para cortar acero
    • Optimizado para una vida extra larga
    • No se requiere retrabajo

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra