Destornillador de compensación, extra largo

Número de artículo: 6370330
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6370330
    EAN / GTIN 4010886637036
    Número del fabricante 6370330
    Número L L60160 4596

    Descripción

    Descripción:

    Acero al cromo-vanadio 59CrV4, cromado

    Característica:

    • Forma de la hoja: Hexagonal
    • Longitud total [mm]: 144 mm
    • Longitud de la hoja: 144 mm
    • Longitud de la hoja 2: 29 mm
    • Material: 59CrV4
    • Superficie: cromado
    • Anchura entre planos [mm]: 4,0
    • Aislamiento 1000 V: no
    • protección antivuelco [mm]: no
    • antimagnético: no
    • Diseño baja chispa: no
    • Mango disponible: no
    • Tapa giratoria: no
    • Cabeza esférica: sí
    • Capuchón de impacto: no
    • Probado por unidad: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra