Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada modelo imperial, Ancho de llave: 3/4pul

Número de artículo: 637032 3/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
656 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (pul) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 3/4 pul
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
⌀ lado de salida 25,6 mm
Longitud 29 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 12 caras
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 637032 3/4
EAN / GTIN 4062406310011
Número del fabricante 637032 3/4

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.
Los anchos de llave de tolerancia estricta con perfil HT-drive protegen las cabezas de tornillo y las tuercas.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada modelo imperial, Ancho de llave: 3/4pul

Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada modelo imperial, Ancho de llave: 3/4pul

a petición
En stock
656 piezas en stock
6,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
480 piezas en stock
10,35 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ lado de salida 25,6 mm 25,6 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 12 caras Llave de vaso de 12 caras
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul 3/8 pul
Longitud 29 mm 64 mm
Ancho de llave 3/4 pul 3/4 pul
Tipo de producto Vaso Vaso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra