Destornillador de compensación, extra largo

Número de artículo: 6370250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6370250
EAN / GTIN 4010886637029
Número del fabricante 6370250
Número L L60160 2458

Descripción

Descripción:

Acero al cromo-vanadio 59CrV4, cromado

Característica:

  • Forma de la hoja: Hexagonal
  • Longitud total [mm]: 129 mm
  • Longitud de la hoja: 129 mm
  • Longitud de la hoja 2: 23 mm
  • Material: 59CrV4
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos [mm]: 3,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Mango disponible: no
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: sí
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra