Limas de media caña Con aglomerante cerámico 20 x 200

Número de artículo: 637
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lima de acabado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 637
EAN / GTIN 9003170006378
Número del fabricante 637

Descripción

Descripción:

El lima semirredonda se utiliza especialmente para el mecanizado eficiente de herramientas en la industria de la madera y la maquinaria. Los archivos de carburo de silicio se utilizan principalmente para herramientas de carburo o carburo-punta y tienen un color gris-verde. La naranja se utiliza principalmente para todos los tipos de aceros y acero fino. Debido a los diferentes tamaños de grano, también puede elegir su herramienta individualmente para su aplicación.

Característica:

  • Forma: 9040 LIMA MEDIA CANA
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: CMITTEL
  • Dimensión (D x L): 20 x 200 mm
  • Diámetro: 20 mm
  • Grosor: 200 mm
  • Tamaño del grano: 240

Ventaja:

  • Aplicación individual
  • Mejores resultados
  • Surtido amplio

Aplicación:

  • Para el mecanizado de herramientas de acero, acero fino y carburo en la industria de la madera y la maquinaria
  • Color verde gris: Para herramientas de carburo o con punta de carburo Coloración naranja: Principalmente para todo tipo de aceros y acero fino

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra