Destornillador offset TORX T40 Punta de bola

Número de artículo: 6367890
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 6367890
EAN / GTIN 4010886636787
Número del fabricante 6367890

Descripción

Descripción:

Ángulo de trabajo aprox. 25°
Acero al cromo vanadio, bruñido

Característica:

  • Protección contra vuelco: No
  • Tamaño de salida TX (interior): T40
  • Tamaño de salida TX (interior) [mm]: 6,65 mm
  • antimagnético: no
  • ángulo de trabajo (máx.): 25 °
  • Tipo de chispa baja: No
  • Para tornillos de tamaño: M7 - M8
  • Manija presente: No

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra