Destornillador de compensación TORX T27 Punta de bola

Número de artículo: 6367620
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 6367620
    EAN / GTIN 4010886636763
    Número del fabricante 6367620
    Número L L60160 5983

    Descripción

    Descripción:

    Ángulo de trabajo aprox. 25°
    Acero al cromo vanadio, bruñido

    Característica:

    • Protección contra vuelco: No
    • Tamaño de salida TX (interior): T27
    • Tamaño de salida TX (interior) [mm]: 4,99 mm
    • antimagnético: no
    • ángulo de trabajo (máx.): 25 °
    • Tipo de chispa baja: No
    • Para tornillos de tamaño: M4,5 - M6
    • Manija presente: No

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra