Destornillador acodado

Número de artículo: 6365170
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Schraubendreher

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6365170
EAN / GTIN 4010886636510
Número del fabricante 6365170

Descripción

Descripción:

acero al cromo-vanadio 50CrV4, pulido

Característica:

  • Protección contra vuelco: No
  • Tamaño de salida TX (interior): T60
  • Tamaño de salida TX (interior) [mm]: 13,25 mm
  • antimagnético: No
  • Tipo de chispa baja: No
  • Para tornillos de tamaño: M14
  • Manija presente: No
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra