Inserto de bujía con imán 16 mm 3/8″.

Número de artículo: 6363390
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 6363390
    EAN / GTIN 4010886636336
    Número del fabricante 6363390

    Descripción

    Descripción:

    Con 2 imanes
    Para el uso en espacios difíciles con herramientas de accionamiento con accionamiento cuadrado de 3/8″ o 1/2″ o perno giratorio de Ø 8 mm
    Con potentes mini-imanes dentro de la superficie hexagonal, estos sujetan de forma fiable la bujía directamente en el hexágono
    La cámara de recepción libre deja mucho espacio para la bujía y facilita el montaje
    El núcleo cerámico de la bujía permanece intacto
    Acero al vanadio 31CrV3, cromado
    Cabezas rectificadas con precisión

    Característica:

    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
    • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/8″
    • diámetro 1 [mm]: 21,5
    • Longitud total [mm]: 64 mm
    • Profundidad del cabezal 1 [mm]: 7
    • Profundidad del cabezal 2 [mm]: 30,5
    • Material: Acero al vanadio 31CrV3
    • Superficie: cromado
    • Anchura entre planos [mm]: 16,0
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra