Portabroc.cierre rápido Futuro 10 mm, 3/8″

Número de artículo: 636321000
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
    Tipo de producto Portabrocas sin llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 636321000
    EAN / GTIN 4007430429179
    Número del fabricante 636321000

    Descripción

    Descripción:

    • Sujeción sin llave de las herramientas/accesorios de inserción en taladradoras manuales o estacionarias
    • Al aumentar la presión de corte en el filo de la broca, el portabrocas se retensa automáticamente
    • Incluso después de un gran esfuerzo, el portabrocas se puede abrir fácilmente con la mano
    • Para el máximo esfuerzo
    • Sólo para máquinas con giro a la derecha
    • No resistente al taladrado de percusión

    Característica:

    • Ø externa: 37,5 mm
    • Peso: 0,35 kg
    • rosca interior: 3/8 pulg. - 24 UNF
    • Longitud (cerrado): 77 mm
    • abertura de sujeción: 1 - 10 mm