Una sola llave de boca, ajustable en 24″.

Número de artículo: 6360880
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6360880
EAN / GTIN 4010886636084
Número del fabricante 6360880
Número L L60160 952

Descripción

Descripción:

Modelo sueco, moleta con rosca a la izquierda
Diseño industrial robusto
Tamaños 6″ - 18″ = ISO 6787, posición de la mandíbula 15º
Tamaño 24″ = ISO 6787, posición de la mandíbula 22,5°.

Característica:

  • Diseño: Modelo sueco, rueda con engranaje a la izquierda
  • Anchura total [mm]: 135 mm
  • Altura total [mm]: 31 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 24
  • Longitud total [mm]: 605 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca: 22,5 °
  • Superficie: fosfatado, cabezas rectificadas
  • Rango de sujeción [pulgadas]: 2.1/2
  • Anchura de sujeción [mm]: 63 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Orificio de suspensión: sí
  • Escala de ajuste: no
  • Función de trinquete: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra