El pasador giratorio

Número de artículo: 6360530
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 6360530
EAN / GTIN 4010886636053
Número del fabricante 6360530

Descripción

Descripción:

Con pieza de retención de goma y agujeros de compensación
Formado y endurecido, cromado
Con pasador angular 49 D Ø 8 mm
Tubo de acero de precisión sin soldadura según DIN 2391-ST 55, cromado

Característica:

  • Ejecución: Con pieza de retención de caucho y orificios descentrados
  • diámetro 1 [mm]: 8
  • Longitud total [mm]: 175 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • material: DT55
  • Peso neto [kg]: 0,073 kg
  • Estándar: DIN 2391
  • Superficie: cromado

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra