Prolongación, 3/8 pulgada QuickRelease 160 mm

Número de artículo: 635645 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
88 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 160 mm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 635645 160
EAN / GTIN 4018754141241
Número del fabricante 12011002

Descripción

Ventaja:

Mediante el sistema de bloqueo QuickRelease se evita el aflojamiento involuntario o la pérdida de una herramienta.

Norma:

Cuadrados exteriores según DIN 3120-A 10 con bola elástica, cuadrados interiores según DIN 3120-C 10 con ranuras.
DIN 3123-B 10

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.