Desatornillador de dos agujeros, ajustable, 6 mm.

Número de artículo: 6354720
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Extractor de tuercas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6354720
EAN / GTIN 4010886635476
Número del fabricante 6354720
Número L L60160 2662

Descripción

Descripción:

De acero al vanadio GEORE, 31CrV3, fosfatada
Ejecución similar a la DIN 3116
Se pueden solicitar tamaños especiales

Característica:

  • Ø agujero [mm]: 6 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 9″
  • Longitud total [mm]: 230 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Anchura/Ø de la espiga: 5,8 mm
  • Altura del muñón: 7,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra