5 bolsas de filtro de vellón 20/30 litros

Número de artículo: 635424000
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
Tipo de producto Bolsa de polvo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 635424000
EAN / GTIN 4061792237353
Número del fabricante 635424000
Número L L01750 1685

Descripción

Descripción:

  • Despliegue mejor y más sencillo de esta bolsa frente a las bolsas filtro de papel
  • Muy adecuado para aplicaciones que generan pequeñas cantidades de polvo fino (p.ej., rectificar recubrimiento de pintura y barniz o trabajos cortos de perforación con diámetro pequeño)
  • Ideal para el uso e máquinas para el tratamiento de la madera, tales como fresadoras, cepilladoras, lijadoras excéntricas y lijadoras orbitales pequeñas, etc.
  • Resistencia mecánica mejorada

Característica:

  • Peso total: 0,980 kg
  • Adecuada para: AS 20 L PC / AS 20 M PC / ASA 25 L PC / ASA 30 L PC / ASA 30 M PC