Tobera para suelo Quick Ø 35 mm, anchura 360 mm

Número de artículo: 635417000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tobera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 635417000
EAN / GTIN 4061792237315
Número del fabricante 635417000
Número L L01760 262

Descripción

Descripción:

  • Boquilla universal robusta para todo uso
  • Multifuncional, también adecuada para el uso en húmedo, para absorber líquidos
  • Con tira de cepillo y de goma
  • Equipamiento estándar de ASA 30 M PC, ASA 30 H PC

Característica:

  • Tipo: Boquilla para suelo
  • Ancho: 360 mm
  • Unidad de venta: 1

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra