Carraca articulada, 3/8 pulgada, con expulsor

Número de artículo: 635335
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Longitud total 285 mm
Número de dientes 24
Ángulo de trabajo 15 grados
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 635335
EAN / GTIN 4991644061150
Número del fabricante 3774JBL

Descripción

Ejecución:

Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Norma:

Cuadrado macho según DIN 3120-A 10 con bola elástica, para cuadrado interior según DIN 3120-C 10 con ranuras.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.