Carraca de dientes finos “Zyklop Comfort”, conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor 3/8

Número de artículo: 635296 3/8
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Longitud total 230 mm
Número de dientes 80
Ángulo de trabajo 4,5 grados
Material Acero al cromo molibdeno
Superficie con aislamiento de plástico
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 635296 3/8
EAN / GTIN 4013288227195

Descripción

Ejecución:

Con expulsor y palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda, ángulo de trabajo de 4,5°.

Norma:

Cuadrado macho según DIN 3120-A 10 con bola elástica, para cuadrado interior según DIN 3120-C 10 con ranuras.

Material:

Acero al cromo molibdeno, con recubrimiento plástico.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.